Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color blau B40xT60 cm (VE 2 Stk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color blau B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color blau B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color blau B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color blau B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color blau B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color blau B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color blau B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Artikel-Nr.:
     302blb-5831312
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22010-4
EAN/GTIN:
     4260061895571
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color • Geeignet für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr • Große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität • Material: 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor • Farb- und lichtecht, UV-beständig • Rückseite: extrem rutschfest und strapazierfähig • Reinigung: waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
22010-4
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße:
400 x 600 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900027317, 00027317
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 12,70*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,72*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,30*
€ 13,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,84*
€ 13,87*
Lager 302
unbekannt
2
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22016
ab € 9,13*
Sonstiges
Miltex
22010-6
ab € 9,12*
Sonstiges
Miltex
22010-5
ab € 9,14*
Sonstiges
Miltex
22010-3
ab € 9,96*
Sonstiges
Miltex
22010-1
ab € 9,13*
Sonstiges
Miltex
22013
ab € 9,13*
Sonstiges
Miltex
22010-2
ab € 9,14*
Sonstiges
Miltex
22011
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.