Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schäkel gerade 3/8Z TK 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 3/8Z TK 1t
Schäkel gerade 3/8Z TK 1t
Schäkel gerade 3/8Z TK 1t
Artikel-Nr.:
     302blb-5841744
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH1
EAN/GTIN:
     4250077100677
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form • Feuerverzinkter Schäkel mit rot lackierten Augbolzen • 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
0,15 kg
Tragfähigkeit:
1,00 t
Maß B:
9,6 mm
Maß D:
11,0 mm
Maß A:
16,8 mm
Nenngröße:
3/8 Zoll
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, SchäkelKette, Kettenanschlag, Verbindungsglied, 9900062613, 00062613
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,80*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,89*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.