Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 3/8Z TK 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 3/8Z TK 1t
Schäkel gerade 3/8Z TK 1t
Artikel-Nr.:
     4012-102832
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH1
EAN/GTIN:
     4250077100677
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form

Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
3/8" Zoll
Tragfähigkeit:
1 t
Maß A:
16,8 mm
Maß B:
9,6 mm
Maß C:
32,5 mm
Maß D:
11 mm
Gewicht:
0,15 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602093
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,60*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,81*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,90*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.