Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schäkel gerade 3/8Z TK 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 3/8Z TK 1t
Schäkel gerade 3/8Z TK 1t
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102832
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH1
EAN/GTIN:
     4250077100677
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form

Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
3/8" Zoll
Tragfähigkeit:
1 t
Maß A:
16,8 mm
Maß B:
9,6 mm
Maß C:
32,5 mm
Maß D:
11 mm
Gewicht:
0,15 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602093
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
24
20
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,80*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,89*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.