Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Concept-Wagen mit leitfähigen Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Concept-Wagen mit leitfähigen Rollen
ESD-Concept-Wagen mit leitfähigen Rollen
ESD-Concept-Wagen mit leitfähigen Rollen
Artikel-Nr.:
     302blb-5848104
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     CONT705-49
EAN/GTIN:
     6416763085064
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
ESD-Tischwagen
Tischwagen
ESD-Wagen Typ CONT 705-49 • Material: Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Feste Unterplatte: als Standardausführung • Höheneinstellung: durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm • Räder: 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
360
Maße B x T x H:
700 x 500 x 650–900 mm
Tragkraft:
150 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: esd-tischwagen treston, esd tischwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Schiebewagen, ESD-Wagen, ESD-Etagenwagen, Etagenwagen, 9900061996, 00061996
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 601,50*
€ 668,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,21*
€ 706,73*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,21*
€ 751,04*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,72*
€ 786,77*
Frei Haus
ab € 832,86*
€ 891,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,77*
€ 936,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,16*
€ 924,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,58*
€ 899,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,42*
€ 881,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,72*
€ 855,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CONTS504-49 RAL 7035 LICHTGRAU
ab € 93,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.