Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT600mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT600mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT600mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT600mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT600mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT600mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT600mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5850621
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-0552-S10
EAN/GTIN:
     4064615705527
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlastschrank, mit Flügeltüren • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen • Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel • Griffe: Ergo-Lock-Griff • Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln • Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar • Feldlast: 700 kg • Fachböden: verzinkt • Fachboden-Traglast: 110 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 3003
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8932-0552 S10013
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1200 x 600 x 1950 mm
Anzahl Einlegeboden:
4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,02*
€ 1.139,67*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,04*
€ 1.146,91*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,22*
€ 1.210,89*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,89*
€ 1.440,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,15*
€ 1.438,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,44*
€ 1.373,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,53*
€ 1.322,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,22*
€ 1.243,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.