Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, C+P, mit Flügeltüren, RAL 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cp_Logo.jpg
cp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003421358
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-0552-S10013
EAN/GTIN:
     4064615705527
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Ausführung:-Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion. Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Höhen: 1000, 1200, 1950 mm Breiten: 930, 1200 mm Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel Griffe: Ergo-Lock-Griff Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar Feldlast: 700 kg Fachböden: verzinkt Fachboden-Traglast: 110 kg Farbkombinationen: Lackierung Korpus standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, Türen siehe Farbleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,02*
€ 1.139,67*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,04*
€ 1.146,91*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,22*
€ 1.210,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,67*
€ 1.356,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,13*
€ 1.354,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,87*
€ 1.296,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,94*
€ 1.248,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,02*
€ 1.172,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.