Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten blau B400xT600xH210 mm Auflast 600kg, VE 2 Stk. mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten blau B400xT600xH210 mm Auflast 600kg, VE 2 Stk. mit Griffloch
Sichtlagerkasten blau B400xT600xH210 mm Auflast 600kg, VE 2 Stk. mit Griffloch
Sichtlagerkasten blau B400xT600xH210 mm Auflast 600kg, VE 2 Stk. mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     302blb-5856848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163395553
EAN/GTIN:
     4031022050137
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Schwerlast-Sichtlagerkasten VTK 600/210-4 • Wände und Boden geschlossen, eine Stirnseite offen • Aus lebensmittelechtem Polypropylen • Großes Volumen und optimierte Seitenwandkonstruktion • Optimale Reinigungsmöglichkeiten der Behälter durch glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit sowie für Rollenbahn geeignet • Temperaturbeständig –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen vier Seiten • Ergonomischer Griff an der Rückseite/Griffmulde und Stirnseite offen • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Markenname:
LA-KA-PE
WGNr.:
428
Herstellerartikelnummer:
171210242
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
400 x 600 x 210 mm
Nutzmaße B x T x H:
360 x 560 x 190 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, lagersichtbox, Kasten, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Lagersichtkästen, Schwerlast-Sichtlagerkasten, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Lagerkasten, Lagerbehälter, 9900007284, 00007284
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 25,56*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 21,06*
€ 28,83*
1
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 29,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,14*
€ 30,47*
Lager 302
unbekannt
2
€ 5,95*
ab € 26,18*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 30,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400002
ab € 19,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400001
ab € 25,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400006
ab € 21,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691822
ab € 3,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395799
ab € 12,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
174000 01 10
ab € 10,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 144,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.