| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5864861 Herst.-Nr.: 8050-32-S1001 EAN/GTIN: 4025314588972 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank, Serie Classic, mit untergebauter Sitzbank • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sitzbank-Untergestell: RAL 7021 schwarzgrau • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau Weitere Informationen: | | Markenname: | CP | WGNr.: | 181 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 8050-32-S10012 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Ausführung: | 3 Abteile, mit Kunststoffleisten | Maße B x T x H: | 1200 x 500/815 x 2090 mm | Abteilbreite: | 3x 400 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Schrank, 9900067593, 00067593 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,61* | € 825,11* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 726,84* | € 828,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 781,28* | € 886,20* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 780,53* | € 891,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|