Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1200x500x2090 mm, 3 Abteile, Abt.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1200x500x2090 mm, 3 Abteile, Abt.B
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1200x500x2090 mm, 3 Abteile, Abt.B
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1200x500x2090 mm, 3 Abteile, Abt.B
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1200x500x2090 mm, 3 Abteile, Abt.B
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1200x500x2090 mm, 3 Abteile, Abt.B
Garderobenschrank, untergeb. Sitzbank, BxTxH 1200x500x2090 mm, 3 Abteile, Abt.B
Artikel-Nr.:
     369-E864878
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E864878
EAN/GTIN:
     4025314588972
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion ∙ Türen rechts angeschlagen in Drehbolzen gelagert mit Verstärkung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen ∙ Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet ∙ Auf Anfrage auch mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich ∙ Mit untergebauter Sitzbank ∙ Sitzbankgestell aus Vierkantstahlrohr in RAL 7021 schwarzgrau ∙ Sitzleisten wahlweise aus naturlackiertem Hartholz oder lichtgrauem Kunststoff, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm ∙ Einrichtung: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-SchiebehakenEinzeln verschließbaren Türen. Schranktiefe: 500 / 815 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
400 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
1200 x 500/815 x 2090mm
Ausführung Sitzleisten:
Kunststoff
Abmessung Breite:
1200 mm
Höhe:
2090 mm
Sitzleisten-Ausführung:
Kunststoff
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 500/815 x 2090 mm
Tiefe:
500/815 mm
Schrankunterbau:
untergebaute Sitzbank
Abmessung Tiefe:
500/815 mm
Abmessung Höhe:
2090 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
1200 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,61*
€ 825,11*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,84*
€ 828,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 781,28*
€ 886,20*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,53*
€ 891,84*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,20*
€ 1.054,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,96*
€ 1.050,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,04*
€ 1.017,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,00*
€ 982,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,28*
€ 929,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.