Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1326L 300kg,Schaufel 300x480,Lu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarre B1326L 300kg,Schaufel 300x480,Lu
Stahlrohrkarre B1326L 300kg,Schaufel 300x480,Lu
Stahlrohrkarre B1326L 300kg,Schaufel 300x480,Lu
Stahlrohrkarre B1326L 300kg,Schaufel 300x480,Lu
Stahlrohrkarre B1326L 300kg,Schaufel 300x480,Lu
Artikel-Nr.:
     302blb-5865277
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1326L
EAN/GTIN:
     4017976513263
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre (Sack- und Stapelkarre) • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schaufel: Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung • Räder: Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260 x 85 mm • Naben: Rollenlager Lieferung: Zerlegt, einfache Montage. Hinweis: Gebogener Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern.
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
B1326L
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
16,0 kg
Tragkraft:
300 kg
Gesamtbreite:
580 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, Stahlrohr-Transportkarre, Sackrodel, Transportgeräte, Transportkarre, Stahlrohrkarren, Sackkarren, Stapelkarren, 9900019132, 00019132
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,55*
€ 161,05*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 161,77*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 139,23*
€ 165,67*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 140,08*
€ 166,42*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 204,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,06*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.