Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-line Box 0,8L, Kunststoffbox, transparent, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-line Box 0,8L, Kunststoffbox, transparent, mit Deckel
Q-line Box 0,8L, Kunststoffbox, transparent, mit Deckel
Q-line Box 0,8L, Kunststoffbox, transparent, mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-40725003
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     72501209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten

Kleine Kunsttoffboxen mit Deckel für Kleinteile, Schrauben, Knöpfe, Sammlerteile oder Vorratsdose für Lebensmittel. Kunststoffboxen von SUNWARE werden ausschließlich in den Niederlanden hergestellt - und dies seit 40 Jahren..

  • Premiumqualität, hergestellt in Holland
  • Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
  • Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
    und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar.
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Außenmaße: 150 x 100 x 108 mm
  • Innenmaße: 120 x 60 x 97 mm
  • Volumen: 0,8 Liter
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware, Aufbewahrungsbox, Kunststoffdose, Klarsichtdose, Sammlerdose, Visitenkartenbox
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
480
12
€ 7,90*
ab € 2,32417*
€ 3,17417*
1
€ 7,95*
ab € 2,09*
€ 3,84*
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,91*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 4,45*
Lager 303
3
1
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6164002
ab € 1,84*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162302
ab € 2,70*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162402
ab € 2,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,27*
Ähnlich
Sunware
72601209
ab € 3,00*
Ähnlich
Sunware
H6162002
ab € 1,19*
Ähnlich
Sunware
H6162102
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.