Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox mit Deckel 0,8 Liter Kunststoff 100x103x150mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox mit Deckel 0,8 Liter Kunststoff 100x103x150mm transparent
Aufbewahrungsbox mit Deckel 0,8 Liter Kunststoff 100x103x150mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6162202
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6162202
EAN/GTIN:
     8711112725003
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
  • Box mit Deckel 0,8 Liter
  • stapelbar
  • Art des Verschlusses: sicherer Klick-Verschluss
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Außenmaße: BxHxT 100x103x150 mm
  • Innenmaße: BxHxT 80x102x138mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
Farbname:
transparent
Höhe:
103 mm
Marke:
Sunware
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
480
12
€ 7,90*
ab € 2,32417*
€ 3,17417*
1
€ 7,95*
ab € 2,09*
€ 3,84*
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,91*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 4,45*
3 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6164002
ab € 1,84*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162302
ab € 2,70*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162402
ab € 2,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,27*
Ähnlich
Sunware
72601209
ab € 3,00*
Ähnlich
Sunware
H6162002
ab € 1,19*
Ähnlich
Sunware
H6162102
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.