Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-line Einsatz 0,35L, grau-metallic. 122x70x47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-line Einsatz 0,35L, grau-metallic. 122x70x47 mm
Q-line Einsatz 0,35L, grau-metallic. 122x70x47 mm
Q-line Einsatz 0,35L, grau-metallic. 122x70x47 mm
Artikel-Nr.:
     303-40825000
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     82502428
EAN/GTIN:
     8711112825000
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Einsatz-Kasten
Becherförmiger Einsatz für Q-line Sortierkästen und Q-line Kunststoffboxen.
Der Einsatz kann auch als eigenständige Kunststoffdose verwendet werden. Es stehen dafür Deckel als Zubehör zur Verfügung

Kunststoffboxen von SUNWARE werden ausschließlich in den Niederlanden hergestellt - und dies seit 40 Jahren.
  • Premiumqualität, hergestellt in Holland
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Größe außen: 122 x 70 x 48 mm
  • Volumen: 0,35 Liter
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten, pp einsatzkästen, einsatz kasten, einsatzkasten h.50mm, Sortierbox-Einsatz, Sortiereinsatz, Sortierbox, Sortierkasten, Einsätze, Facheinteilung, Gefache, Sunware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 2,11*
Lager 303
37
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,46*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
8711112843004
ab € 4,01*
Ähnlich
Sunware
82404828
ab € 0,98*
Ähnlich
Sunware
82601628
ab € 1,49*
Ähnlich
Sunware
87501228
ab € 1,85*
Ähnlich
Sunware
87100409
ab € 2,64*
Ähnlich
Sunware
84700409
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.