Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Brotdose
>
Artikel
Klickbox quadratisch, 1 Liter, 120x120x120mm - Frischhaltedose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
303-4307554T
Hersteller:
Buchsteiner
Herst.-Nr.:
7554
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Original Buchsteiner Klickboxen® kann man einfach für alles gebrauchen!
Multifunktional einsetzbar - als Kühlschrank- und Frischhaltedosen, als Proviant- und Utensilienboxen, als Frühstücks- und Lunchboxen, für Schule, Sport, Freizeit und Reisen. Zum Ordnung-Halten im Haus, im Büro, für Beruf und Hobby und vieles mehr.
Gefertigt aus hochwertigem, langlebigem, robustem Polypropylen PP für beste Qualität und Funktion.
Geschmacks- und geruchsneutral
Leicht zu reinigen in der Geschirrspülmaschine
Umweltfreundlich, da zu 100% recyclebar
Praktische und robuste Filmscharniere verbinden Ober- mit Unterteil der Boxen und garantieren eine einwandfreie Funktion über einen langen Zeitraum hinweg
exzellente Produktlebensdauer und Qualität
... >
Lager 303
>
Wasserdichte Behälter / Frischaltedosen
>
Buchsteiner Klickboxen
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
Frischhalte-Box
,
Frischhalte-Dose
,
Frischhaltebox
,
Frischhaltedose
,
Kühlschrank-Dosen
,
Kühlschrankdosen
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
brotdose 1l
,
brot dose
,
buchsteiner lunchbox
,
Scharnierdose
,
Vorratsdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,95*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klickbox flach, 200 x 130 x 40 mm - Frischhaltedose
Buchsteiner
7571
ab € 2,03*
Ähnlich
Klickbox hoch, mit Trennwand, 180 x 130 x 70 mm - Frischhaltebox
Buchsteiner
7688
ab € 3,05*
Ähnlich
Klickbox lang, 230 x 120 x 75 mm - Frischhaltebox
Buchsteiner
7651
ab € 2,48*
Ähnlich
Klickbox maxi, 290 x 200 x 85 mm - Frischhaltebox
Buchsteiner
7553
ab € 5,89*
Ähnlich
Klickbox medium, 175 x 90 x 70 mm Frischhaltebox
Buchsteiner
7581
ab € 1,89*
Ähnlich
Klickbox mini, 160 x 110 x 35 mm - Frischhaltedose
Buchsteiner
7550
ab € 1,76*
Ähnlich
Klickbox Pocket, 110x90x35 mm - Frischhaltedose
Buchsteiner
7572
ab € 1,32*
Ähnlich
Klickbox Quadro, 160 x 160 x 60 mm - Frischhaltedose
Buchsteiner
7798
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen