Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klickbox hoch, mit Trennwand, 180 x 130 x 70 mm - Frischhaltebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klickbox hoch, mit Trennwand, 180 x 130 x 70 mm - Frischhaltebox
Klickbox hoch, mit Trennwand, 180 x 130 x 70 mm - Frischhaltebox
Artikel-Nr.:
     303-4307688T
Hersteller:
     Buchsteiner
Herst.-Nr.:
     7688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Original Buchsteiner Klickboxen® kann man einfach für alles gebrauchen!
Multifunktional einsetzbar - als Kühlschrank- und Frischhaltedosen, als Proviant- und Utensilienboxen, als Frühstücks- und Lunchboxen, für Schule, Sport, Freizeit und Reisen. Zum Ordnung-Halten im Haus, im Büro, für Beruf und Hobby und vieles mehr.
Gefertigt aus hochwertigem, langlebigem, robustem Polypropylen PP für beste Qualität und Funktion.
  • Geschmacks- und geruchsneutral
  • Leicht zu reinigen in der Geschirrspülmaschine
  • Umweltfreundlich, da zu 100% recyclebar
  • Praktische und robuste Filmscharniere verbinden Ober- mit Unterteil der Boxen und garantieren eine einwandfreie Funktion über einen langen Zeitraum hinweg
  • exzellente Produktlebensdauer und Qualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buchsteiner
7571
ab € 2,03*
Ähnlich
Buchsteiner
7651
ab € 2,48*
Ähnlich
Buchsteiner
7553
ab € 5,89*
Ähnlich
Buchsteiner
7581
ab € 1,89*
Ähnlich
Buchsteiner
7550
ab € 1,76*
Ähnlich
Buchsteiner
7572
ab € 1,32*
Ähnlich
Buchsteiner
7554
ab € 1,95*
Ähnlich
Buchsteiner
7798
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.