Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Eurobox 40 x 30 x 12 cm, Stapelbox, Transportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUER Eurobox 40 x 30 x 12 cm, Stapelbox, Transportbox
AUER Eurobox 40 x 30 x 12 cm, Stapelbox, Transportbox
AUER Eurobox 40 x 30 x 12 cm, Stapelbox, Transportbox
Artikel-Nr.:
     303-454312EG
Hersteller:
     AUER
Herst.-Nr.:
     EG 43/12
EAN/GTIN:
     4250159506403
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Überall wo hygienische, stapelbare Kunststoffbehälter für Transport und Lagerung eine wichtige Rolle spielen, sind die praktischen Eurobehälter von AUER die richtige Lösung.

  • Unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen
  • In allen gängigen Formaten lieferbar
  • Kälte- und hitzebeständig
  • Optimales Handling durch ergonomische Griffe
  • Auch für Förderanlagen geeignet
    -----------------------------------
  • Außenmaße: 400 x 300 x 120 mm
  • Innenmaße: 370 x 270 x 105 mm
  • Gewicht: 864 g
  • Füllvolumen: 10 l
  • Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, Handgriffe geschlossen
  • Material: PP, silbergrau

Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienste, Werkstätten, Picklager, Kleinteile, Krankenhausbedarf, Laborbedarf

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AUER
EG 43/22
ab € 10,97*
Ähnlich
AUER
EG 43/32
ab € 13,96*
Ähnlich
AUER
EG 64/12
ab € 13,13*
Ähnlich
AUER
EG 64/22
ab € 18,04*
Ähnlich
AUER
EG 64/32
ab € 21,54*
Ähnlich
AUER
EG 64/42
ab € 27,11*
Ähnlich
AUER
EG 86/42
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.