Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Eurobox 60 x 40 x 32 cm, Stapelbox, Transportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUER Eurobox 60 x 40 x 32 cm, Stapelbox, Transportbox
AUER Eurobox 60 x 40 x 32 cm, Stapelbox, Transportbox
AUER Eurobox 60 x 40 x 32 cm, Stapelbox, Transportbox
Artikel-Nr.:
     303-456432EG
Hersteller:
     AUER
Herst.-Nr.:
     EG 64/32
EAN/GTIN:
     4250159506557
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Stabile Eurobox von AUER, die als Stapelbox oder Transportbox in Handwerk, Industrie und Warenlager einsetzbar ist. Die genormten Größen von Euroboxen nutzen den Platz auf Europaletten optimal aus. Aufgrund der Euronorm lassen sich AUER Euroboxen meist mit Euroboxen anderer Hersteller im Stapel mischen. Die hohe Stabilität und Stapellast von AUER Boxen gewährleisten eine gute Stapelbarkeit.

  • Unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen
  • In allen gängigen Formaten lieferbar
  • Kälte- und hitzebeständig
  • Optimales Handling durch ergonomische Griffe
  • Auch für Förderanlagen geeignet
    -----------------------------------
  • Ausführung: Boden und Seiten glatt, geschlossen,
  • offene Handgriffe
  • Außenmaße: 600 x 400 x 320 mm
  • Innenmaße: 565 x 365 x 315 mm
  • Gewicht: 2280 g
  • Füllvolumen: 64 l
  • Material: PP, silbergrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AUER
EG 43/12
ab € 8,62*
Ähnlich
AUER
EG 43/22
ab € 10,97*
Ähnlich
AUER
EG 43/32
ab € 13,96*
Ähnlich
AUER
EG 64/12
ab € 13,13*
Ähnlich
AUER
EG 64/22
ab € 18,04*
Ähnlich
AUER
EG 64/42
ab € 27,11*
Ähnlich
AUER
EG 86/42
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.