| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 303-4608394 Herst.-Nr.: 3508390 EAN/GTIN: 7310543508394 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger transparenter Kunststoffbehälter. SmartStoreTM ist der skandinavische Marktführer für clevere Aufbewahrungslösungen. Das einzigartige Konzept umfasst ein breites Spektrum an Boxengrößen und Einsätzen und sorgt damit für gute Organisation. Geeignet z.B. für DIN A4-Unterlagen oder für Spielsachen. In diese Box passen die Einsätze 4627138, 4626957, 4627145. - Premiumqualität, hergestellt in Schweden
- Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
- Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar. - Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
- aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
- von -40° bis +120°C einsetzbar.
- Größe außen (L x B x H): 40 x 30 x 18 cm
- Innen: H 16 cm, LxB unten 32x23 cm, LxB oben 34,5 x26,5 cm
- Volumen: 14 Liter
Einsatzgebiete: Archivierung, Büro, Frischhaltebox, Lebensmittelbehälter, Krankenhausbedarf, Medizinbedarf, Laborbedarf, Catering, Werkzeugaufbewahrung, Lager, Transport, Facility |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 4,00* | € 6,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 5,00* | € 9,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 303 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 7,26* | € 11,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 303 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 303 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 303 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|