Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStore CLASSIC Box 45 - Aufbewahrungsbox mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartStore CLASSIC Box 45 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 45 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 45 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 45 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-4649390
Hersteller:
     Orthex Group 
Herst.-Nr.:
     3476070
EAN/GTIN:
     7332462049390
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Hochwertiger transparenter Kunststoffbehälter. 
SmartStoreTM ist der skandinavische Marktführer
für clevere Aufbewahrungslösungen.

Das einzigartige Konzept umfasst ein breites Spektrum an
Boxengrößen und Einsätzen und sorgt damit für gute Organisation.
  • Premiumqualität, hergestellt in Schweden
  • Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
  • Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
    und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar.
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Größe außen (L x B x H): 60 x 40 x 31 cm
  • Innen: H 29 cm, LxB unten 48 x 30 cm, LxB oben 54 x 34 cm
  • Volumen: 50 Liter

Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Industriebedarf, Facility,Stapelbehälter, Krankenhausbedarf, Medizinbedarf, Laborbedarf, Catering, Archivierung, Lebensmittelbehälter, Werkstattbehälter

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orthex Group
3461050
ab € 16,45*
Ähnlich
Orthex Group
3462050
ab € 23,81*
Ähnlich
Orthex Group
3508390
ab € 4,00*
Ähnlich
Orthex Group
3510170
ab € 13,62*
Ähnlich
Orthex Group
3541570
ab € 20,12*
Ähnlich
Orthex Group
3542570
ab € 19,31*
Ähnlich
Orthex Group
3530570
ab € 28,78*
Ähnlich
Orthex Group
3460265
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.