|  |
 |
| Artikel-Nr.: 303-4800697 Herst.-Nr.: 48CXL EAN/GTIN: 5060321920697 |
| |
|
|  |  |
 | Die 48 Liter XL Box ist in der Lage, bis zu sechs stehende Aktenordner aufzunehmen. Großer Vorteil bei der Akten-Archivierung ist, dass man die Ordner-Rückenschilder von außen lesen kann. In diesem Kunststoffbehälter lassen sich außerdem bis zu 140 Vinyl Langspielplatten archivieren, was sie für Musikarchive interessant machen dürfte. Diese Box ist geräumig und doch noch handlich und deshalb auch ideal als Kofferraumbehälter und für die Ausstattung von Einsatzfahrzeugen. Doch diese Box eignet sich natürlich für vieles andere. In Krankenhäusern ist diese Box auch als Vorratsbehälter für frische Berufskleidung der Mitarbeiter beliebt. - Superstabil!
- Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
- Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
- stapelbar
- Material: Polypropylen (PP), transparent
- temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
- Außenmaße: 610 x 400 x 350 mm mm,
- Innenmaße: 530 x 325 x 330 mm
Einsatzmöglichkeiten: als Mehrwegbehälter, zur Archivierung, Stapelbehälter, Vinyl-Sammelbehälter, Musikarchive, Krankenhausbedarf, Laborbedarf, für Pflegeei |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plastikordner, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, stapelbare kunststoffbox mit deckel, Ordnerbox, Vinylsammlerbox, Schallplatten, Aktenordner |
|  |  |
| |