Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Really Useful Boxes 70L Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-30640890
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
70L
EAN/GTIN:
5060231634745
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
70 l
Breite
620 mm
Tiefe
810 mm
Höhe
225 mm
Innenmaße (B x T x H)
545 x 710 x 190 mm
Gewicht
4055 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 80 °C
... >
Hausausstattung
>
Aufbewahrung & Organisation für Zuhause
>
Aufbewahrungsboxen
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
stapelkasten kunststoff transparent
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel 70l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Boxes 48L Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
48L
ab € 14,66*
Ähnlich
Really Useful Boxes 50L Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
50L
ab € 16,24*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68503900 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68503900
ab € 15,86*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68504100 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68504100
ab € 20,31*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68504300 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68504300
ab € 25,72*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68504400 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68504400
ab € 27,61*
Ähnlich
Box, Kunststoff, transparent, mit Deckel, 145 l
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 69,29*
Ähnlich
Really Useful Box 77 Liter, lange Kunststoffbox, Transportbox, mit Deckel, transparent
Really Useful Products
77C
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen