| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 303-4938364 Herst.-Nr.: 403022V-010 EAN/GTIN: 4260223738364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese optisch ansprechenden Eurobehälter fallen dank ihrer doppelten Wandstruktur unter die Rubrik der stabilen Kunststoffbehälter. Das Hohlkammerprofil in den Ecken und Seiten bewirkt eine besondere Stabilität und Steifigkeit der Behälter. Sie sind für die Industrie geeignet, sowie für Handwerk, Landwirtschaft und Garten - ein kompatibles System mit vielen Ergänzungsmöglichkeiten. - vielseitig verwendbar und einsetzbar
- lebensmittelecht und geruchsneutral
- kälte- und hitzebeständig
- beständig gegenüber den meisten Säuren und Laugen
- für schwere Lasten geeignet
Die normierten Maße sind optimal auf die Verwendung der gängigen Palettengrößen abgestimmt. - Außenmaße: 400 x 300 x 220 mm
- Farbe: grau
- Material: Polypropylen (PP)
- Füllvolumen: 20 l
- Stapellast: 200 kg
- Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, offene Handgriffe
Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienste, Werkstätten, Picklager, Krankenhausbedarf, LaborbedarfEinsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, eurobehälter grau 20 liter, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Eurobox, Lagerbehälter, Lagerkiste, Plastikkiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,90* | ab € 5,41* | € 10,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 303 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 7,91* | € 12,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,76* | € 13,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 303 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,91* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 303 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 303 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|