Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonversandtasche A5+, Steckverschluss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kartonversandtasche A5+, Steckverschluss
Kartonversandtasche A5+, Steckverschluss
Artikel-Nr.:
     303-529819-P
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     5929819
EAN/GTIN:
     4250159506373
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche aus stabilem Karton
für DIN A5 Unterlagen

Attraktiv durch die weiße Außenseite
Mit Stecklasche zu verschließen. Dadurch ist der
portosparende Versand als Warensendung
ebenfalls möglich.
Öffnung an der Schmalseite.
Größe: 175 x 250 mm
Material: Chromoduplexkarton 450 g/qm
VE: 100 Stück/Pack
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche a5 weiß, karton tasche, karton-tasche a5, Versandtaschen, Versandkuvert, Versandhülle, Briefhülle, Selbstklebeverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,23*
€ 44,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,03*
€ 39,31
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48585
ab € 8,87*
Ähnlich
k.A.
5929874
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.