Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
RFID-Drucker
>
Artikel
PX65 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Farb-Display, RS232 + USB + Ethernet, RFID UHF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
306-2711-065.15
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
PX65A00EU0000300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PX65 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 300dpi, Farb-Display, RS232 + USB + Ethernet, RFID UHF
Inkl. Netzkabel
... >
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Stationäre Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
RFID-Drucker
,
RFID-Lesegerät
,
RFID-Leser
,
RFID-Scanner
,
honeywell etikettendrucker 300dpi
,
rfid drucker
,
honeywell beschriftungsgerät
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 3.890,22*
€ 4.009,68*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.890,29*
€ 4.010,70*
Lager 306
Frei Haus
ab € 3.891,24*
€ 4.010,71*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.879,04*
€ 4.010,88*
Lager 7405
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 4.079,72*
€ 4.201,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.010,71*
€ 4.772,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.993,33*
€ 4.752,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.919,68*
€ 4.664,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.891,24*
€ 4.630,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 100 x 50mm, D103mm, Kern 40, 930 Etiketten/Rolle, permanent, ***perforiert nach jedem Etikett***
ARTDEV
ETP 100-050 K40 D103 PF
ab € 8,42*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 101.6 x 76.2mm, D125mm, Kern 40, 960 Etiketten/Rolle, permanent **perforiert**
ARTDEV
ETP 101-076 K40 D125 PF
ab € 18,03*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 104 x 150mm, D90mm, Kern 40, 250 Etiketten/Rolle, permanent
ARTDEV
ETP 104-150 K40 D090
ab € 6,41*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 105 x 149mm, D180mm, Kern 76, 900 Etiketten/Rolle, permanent
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 22,05*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 148 x 210mm, D180mm, Kern 76, 700 Etiketten/Rolle, permanent, 6 Rollen/VPE
ARTDEV
ETP 148-210 K76 D190
ab € 22,65*
Zubehör
Farbband - Thermotransfer +plus, Wachs, schwarz, 300m x 110mm, 1 Zoll-Kern, außen beschichtet, 1 Leerkern pro VPE
ARTDEV
TTF300110-WA-SW-SINGLECORE
ab € 3,74*
Zubehör
Farbband - Thermotransfer +plus, Wachs/Harz, 300m x 110mm, 1 Zoll-Kern, außen beschichtet, 1 Leerkern pro VPE
ARTDEV
TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 7,21*
Zubehör
Farbband - Thermotransfer, Wachs, 360m x 110mm, 1 Zoll-Kern, innen beschichtet
ARTDEV
TTF360110-WI-SW
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen