Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL PX65A Ethernet UHF RFID EU,TT 300 DPI US & EU Power dpi &


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL PX65A Ethernet UHF RFID EU,TT 300 DPI US & EU Power dpi &
HONEYWELL PX65A Ethernet UHF RFID EU,TT 300 DPI US & EU Power dpi &
Artikel-Nr.:
     7405B-999562768
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX65A00EU0000300
EAN/GTIN:
     5715063048306
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

HONEYWELL PX65A Ethernet UHF RFID EU,TT 300 DPI US & EU Power dpi &

Artikeldetails:

  • Farbdruck: Farbig Drucktechnologie: Etiketten-/Labeldrucker Netzwerkunterstützung: Ethernet Typ: Etiketten-/Labeldrucker max. Druckauflösung: 300dpi Schnittstellen: RS-232 Druckerspeicher: 256MB

HONEYWELL PX65A Ethernet UHF RFID EU,TT 300 DPI US & EU Power dpi &

Produktbeschreibung:

Mit einer Druckgeschwindigkeit von über 300 mm
pro Sekunde zeichnen sich die robusten,
ganz aus Metall gefertigten Drucker der Serie
PX65 durch eine hervorragende Leistung aus und
verfügen über Funktionen zur Verringerung der
Ausfallzeiten und Wartungskosten.
Die PX65 Etikettendrucker von Honeywell sind mit
einer Auflösung von 203 oder 300 dpi erhältlich.
Die intelligenten Merkmale und Funktionen der
PX65 Etikettendrucker sorgen für eine höhere Produktivität
in anspruchsvollen Umgebungen.
So tragen die intelligenten Drucker, auf denen
sich eigenständige,
mit den Programmiersprachen Fingerprint und C#
entwickelte Anwendungen installieren lassen,
zur Verringerung der Fehlerquote und Rationalisierung
der betrieblichen Abläufe bei.
Die Geräteverwaltungs– und Diagnosefunktionen des Druckers,
die über das webbasierte PrintSet–Konfigurations–Management
und das Konfigurations–Tool PrintSet MC für Mobilgeräte
und cloudbasierte Operational Intelligence bereitgestellt werden,
verringern die Ausfallzeit und vereinfachen die
Bereitstellung.
Dank des magnetischen Druckkopf–Designs QuickMount™
lässt sich der Druckkopf schnell und mühelos austauschen.
Die PX65 Etikettendrucker wurden zusammen mit
Honeywell–Etiketten und anderen Druckmedien entwickelt und getestet,
um die Leistung bei Verwendung mit Original–Honeywell–Medien zu optimieren.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Etiketten–/Labeldrucker
Drucktechnologie
Etiketten–/Labeldrucker
Farbdruck
Farbig
max. Druckauflösung
300 dpi
Druckerspeicher
256 MB
Druckauflösung max.
300 * 300 dpi
Schnittstellen
RS–232
Netzwerkunterstützung
Ethernet
Gewicht
12,6 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.891,21*
€ 4.007,06*
Frei Haus
ab € 3.892,22*
€ 4.008,09*
Frei Haus
ab € 3.884,34*
€ 4.008,10*
Frei Haus
ab € 3.874,82*
€ 4.008,27*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 4.065,66*
€ 4.199,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.199,21*
€ 4.997,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.181,59*
€ 4.976,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.110,45*
€ 4.891,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.080,72*
€ 4.856,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.065,66*
€ 4.838,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PX4E010000005130
ab € 2.476,70*
Zubehör
Honeywell
PX65A00000000200
ab € 2.143,85*
Zubehör
ARTDEV
ETP 100-050 K40 D103 PF
ab € 8,41*
Zubehör
ARTDEV
ETP 101-076 K40 D125 PF
ab € 18,11*
Zubehör
ARTDEV
ETP 104-150 K40 D090
ab € 6,46*
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 21,98*
Zubehör
ARTDEV
ETP 148-210 K76 D190
ab € 22,62*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WA-SW-SINGLECORE
ab € 3,73*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 7,20*
Zubehör
ARTDEV
TTF360110-WI-SW
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.