Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb - 30 cm - Ø 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb - 30 cm - Ø 25 cm
Papierkorb - 30 cm - Ø 25 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1135.300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1135.300
EAN/GTIN:
     4044925070140
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb - 30 cm - Ø 25 cm

  • Papierkorb
  • Edelstahl
  • Höhe 30 cm
  • Ø 25 cm
  • mit selbstlöschendem, abnehmbarem Feuerschutzdeckel
  • Deckelöffnung Ø 10 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
30 cm
Ø:
25 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,48*
€ 37,74*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 31,64*
€ 45,00*
Lager 3061
90
Frei Haus
ab € 36,72*
€ 51,52*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.