Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - Serie FlexiLeit eco - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 300 cm - 1614.1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - Serie FlexiLeit eco - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 300 cm - 1614.1300
Abgrenzungspfosten - Serie FlexiLeit eco - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 300 cm - 1614.1300
Artikel-Nr.:
     3061-1614.1300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1614.1300
EAN/GTIN:
     4044925097666
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten - Serie FlexiLeit eco - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 300 cm - 1614.1300

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: Gurtfarbe rot
  • Abmessung: Gurtlänge 300 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Gurtfarbe rot
Abm.:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, kordelpfosten edelstahl, Personenleitsystem, FlexiLeit eco, Tensator, Abgrezungsstönder, 16141300, 1614 1300, 16146300, 1614 6300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1614.1301
ab € 13,57*
Zubehör
WAS Germany
2301000
ab € 450,07*
Zubehör
WAS Germany
1614.0000
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.