Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Regalwagen - Edelstahl - für 15 Behälter oder 30 Tabletts - 1953.531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Regalwagen - Edelstahl - für 15 Behälter oder 30 Tabletts - 1953.531
GN-Regalwagen - Edelstahl - für 15 Behälter oder 30 Tabletts - 1953.531
Artikel-Nr.:
     3061-1953.531
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1953.531
EAN/GTIN:
     4044925101707
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN-Regalwagen - Edelstahl - für 15 Behälter oder 30 Tabletts - 1953.531

  • Material: Chromnickelstahl
  • Abmessung: 55 x 38 x 170 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
55 x 38 x 170 cm
Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, hordenwagen was germany, gn abräumwagen, abräumwagen gn1/1, GN-Regalwagen günstig, GN-Regalwagen günstig kaufen, GN-Regalwagen 1953.531, 1953531, 1953 531
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 199,59*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 218,95*
€ 261,88*
Lager 3061
14
Frei Haus
ab € 218,55*
€ 261,88*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1953599
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.