Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 200 - 2114.104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 200 - 2114.104
Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 200 - 2114.104
Artikel-Nr.:
     3061-2114.104
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2114.104
EAN/GTIN:
     4044925061315
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 200 - 2114.104

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: Edelstahloptik - Gurtfarbe rot
  • Abmessung: Gurtlänge 200 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahloptik - Gurtfarbe rot
Abm.:
Gurtlänge 200 cm
Serie:
Ecoflex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,84*
€ 40,76*
Lager 3061
84
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 41,66*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 42,34*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2114004-2836
ab € 27,00*
Zubehör
WAS Germany
2301000-2875
ab € 406,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.