| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-2114.604 Herst.-Nr.: 2114.604 EAN/GTIN: 4044925061339 |
| |
|
| | |
| Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 200 - 2114.604 - Material: Edelstahl
- Farbe: Edelstahloptik - Gurtfarbe schwarz
- Abmessung: Gurtlänge 200 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahloptik - Gurtfarbe schwarz | Abm.: | Gurtlänge 200 cm | Serie: | Ecoflex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten schwarz, Personenleitsystem, Tensator, Abgrenzungsständer, 2114604, 2114 604 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 29,81* | € 40,58* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,40* | € 41,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,82* | € 42,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|