Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - Serie Lightflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe blau - 200 cm - 2914.204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - Serie Lightflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe blau - 200 cm - 2914.204
Abgrenzungspfosten - Serie Lightflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe blau - 200 cm - 2914.204
Artikel-Nr.:
     3061-2914.204
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2914.204
EAN/GTIN:
     4044925074636
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten - Serie Lightflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe blau - 200 cm - 2914.204

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe blau
  • Abmessung: 200 cm
  • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe blau
Abm.:
200 cm
Serie:
Lightflex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,03*
€ 35,88*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,65*
€ 40,54*
Lager 3061
93
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 41,47*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2301000-2875
ab € 407,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.