Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel - unterseitige Silikondichtung - GN 1/2 (325 x 265 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Deckel - unterseitige Silikondichtung - GN 1/2 (325 x 265 mm)
GN-Deckel - unterseitige Silikondichtung - GN 1/2 (325 x 265 mm)
Artikel-Nr.:
     3061-7012.004
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7012.004
EAN/GTIN:
     4044925077552
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/2

GN-Deckel - unterseitige Silikondichtung - GN 1/2 (325 x 265 mm)

  • GN-Deckel
  • passende GN-Behälter finden Sie untenstehend unter “Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • GN 1/2 (325 x 265 mm)
  • mit unterseitiger, roter Silikondichtung und Loch gegen Unterdruck
  • nur für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
GN-Abm.:
GN 1/2 (325 x 265 mm)
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, GN-Deckel für GN-Behälter, GN-Deckel mit Dichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 20,96*
Lager 3061
194
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 21,55*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,43*
€ 21,90*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nonne Gastro
7012100
ab € 7,6995*
Zubehör
Nonne Gastro
7012200
ab € 14,73*
Zubehör
Nonne Gastro
7012150
ab € 11,0055*
Zubehör
WAS Germany
7612100
ab € 8,39*
Zubehör
WAS Germany
7612150
ab € 12,43*
Zubehör
WAS Germany
7612200
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.