Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gazin Kompressen, steril, Pharmazeutika, Typ 8-fach, Größe 5 x 5 cm, Packung 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     313-263462
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     13610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompresse 5x5 cm unsteril
Gazin Kompressen, steril, Pharmazeutika, Typ 8-fach, Größe 5 x 5 cm, Packung 50 Stück Gazin Mullkompressen sind weich, saugfähig und luftdurchlässig. Da alle Schnittkanten innen liegen, sind keine Randfäden vorhanden. Das Sortiment umfasst sterile Mullkompressen ohne sowie unsterile Kompressen mit oder ohne Röntgenkontrastfaden. Sterile Mullkompressen mit Röntgenkontrastfaden sind unter dem Markennamen Setpack verfügbar.\n\n* 100 % Baumwolle\n* Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergarn, Bariumsulfat)
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 2,44*
5 Tage
199
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,19*
Lager 313
70
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,62*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1050373
ab € 1,04*
Sonstiges
3M
1626W
ab € 119,23*
Sonstiges
essity
0219300
ab € 15,93*
Sonstiges
DOMETRA
2236140
ab € 3,42*
Sonstiges
HAEBERLE
4972
ab € 13,99*
Sonstiges
Hartmann Group
9425053
ab € 19,57*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
139887
ab € 191,66*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,21*
Sonstiges
Schülke
121602
ab € 9,61*
Sonstiges
Servoprax
I9 0502
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.