Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-148546 Herst.-Nr.: PI1000-150 EAN/GTIN: 4260134119641 |
| |
|
| | |
| PureLink® - PureInstall Serie. Zertifiziertes Standard Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal. 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™). Aktuelle HDMI Version (3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™). HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker. PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. 100% getestet für professionelle AV Anwendungen. Länge: 15,00m |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | € 4,70* | ab € 68,15* | € 71,16* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,95* | € 71,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,70* | € 75,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,95* | € 77,10* | | | | | 61 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,56* | € 89,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|