Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall Serie HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, vergoldet, HDMI St. A / St. A, 15,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLink PI1000-150 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PI1000-150 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PI1000-150 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F14248
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI1000-150
EAN/GTIN:
     4260134119641
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a purelink...
hdmi kabel sonstige
- unterstützt Full HD bis 1080p, 3D, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, Deep Color, x.v.Color
- 24 Karat vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink SLS (Secure Lock System)
- PureInstall Kabel (hochreines OFC Kupfer)
- dreifache Schirmung
- HDMI Stecker A an
HDMI Stecker A
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 68,26*
€ 72,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,06*
€ 73,07*
€ 3,50*
ab € 72,82*
€ 77,50*
7 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,07*
€ 78,83*
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,68*
€ 91,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.