Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.5" Externes Gehäuse SATA HDD / SSD an USB 3.0, Delock® [47226]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2.5" Externes Gehäuse SATA HDD / SSD an USB 3.0, Delock® [47226]
2.5" Externes Gehäuse SATA HDD / SSD an USB 3.0, Delock® [47226]
2.5" Externes Gehäuse SATA HDD / SSD an USB 3.0, Delock® [47226]
2.5" Externes Gehäuse SATA HDD / SSD an USB 3.0, Delock® [47226]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3465
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47226
EAN/GTIN:
     4014619606115
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Beschreibung:
Dieses Delock Gehäuse dient dem Einbau einer 2.5" SATA Festplatte oder SSD und kann entweder im Wechselrahmen 47213 über SATA oder extern über USB betrieben werden kann.

Spezifikation
- Extern über USB anzuschließen
- Intern über Wechselrahmen 47213 an SATA anzuschließen
- Anschlüsse:
intern:
1 x SATA 22 Pin Stecker
extern:
1 x SATA 22 Pin Buchse
1 x USB 3.0 Typ Micro- B Buchse
- Für 2.5? SATA HDDs / SSDs geeignet:
Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm
SATA HDDs / SSDs bis 6 Gb/s
HDDs / SSDs bis zu 2 TB
- Datentransferraten:
USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
SATA bis zu 6 Gb/s
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Maße (LxBxH): ca. 131,5 x 80,0 x 16,5 mm
- Kabel Daten:
1 x Kabel USB 3.0 Typ Micro- B Stecker zu USB 3.0 Typ- A Stecker ca. 60 cm
(inkl. Anschlüsse)

Systemvoraussetzungen
- Windows 7/7- 64/8/8- 64/8.1/8.1- 64/10/10- 64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ- A Port

Packungsinhalt
- 2.5" Gehäuse
- USB 3.0 Kabel
- Schraubendreher
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Allgemein
- Geeignet für Datenträger
2.5?
SSD oder HDD
Höhe bis 9,5 mm
- Interne Konstruktion
Vollplatine
- Unterstütztes Betriebssystem
Windows 7 32-Bit
Windows 7 64-Bit
Windows 8 32-Bit
Windows 8 64-Bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows 10 32-Bit
Windows 10 64-Bit

Schnittstelle
- Extern
1 x SATA 22 Pin Buchse
1 x USB 3.0 Typ Micro-B Buchse
- Intern
1 x SATA 22 Pin Stecker

Physikalische Eigenschaften
- Gehäusematerial
Aluminium
- Farbe
schwarz
- Länge
131,5 mm
- Breite
80,0 mm
- Höhe
16,5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2
€ 9,90*
ab € 29,98*
€ 40,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 40,56*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,50*
€ 42,25*
6 Tage
7
€ 1,00*
ab € 35,25*
€ 47,07*
€ 3,50*
ab € 42,13*
€ 56,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.