Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Antenne SMA Stecker 90° 2 dBi omnidirektional starr schwarz, Delock® [89623]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LTE Antenne SMA Stecker 90° 2 dBi omnidirektional starr schwarz, Delock® [89623]
LTE Antenne SMA Stecker 90° 2 dBi omnidirektional starr schwarz, Delock® [89623]
LTE Antenne SMA Stecker 90° 2 dBi omnidirektional starr schwarz, Delock® [89623]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6163
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89623
EAN/GTIN:
     4014619317240
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMA Stecker 90°
- GSM, UMTS, LTE, Z-Wave 908 / 921 MHz, ZigBee 902 / 928 MHz, DECT, NB-IoT
- Frequenzbereich:
880 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisation: linear
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: Gummi
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: ca. 5 cm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
99
€ 9,90*
ab € 4,26*
€ 5,98*
€ 3,50*
ab € 16,36*
€ 21,40*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.