Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65
Produktbild zu LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65
Anwendungsbild zu LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65
Anwendungsbild zu LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65
Anwendungsbild zu LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65
Anwendungsbild zu LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65
Symbol zu LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65
Symbol zu LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65
LOGO zu LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65
Artikel-Nr.:
     3145-101103983
Hersteller:
     LED'S WORK
Herst.-Nr.:
     0310721
EAN/GTIN:
     8720604300758
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED'S WORK LED Baustrahler mit klappbarem Gestell 50 Watt 5500 Lumen IP65

Frontscheibe aus Polycarbonat, extra schlagfest. Klappbares Tragegestell aus Aluminium, leicht, robust und effizient mit praktischem Tragegriff. Austauschbares LED-Modul. Ansprechendes Design. IP 65 Staub- und Spritzwasserschutz. Farbwiedergabewert CRI > 80

Das LED-Modul ist austauschbar, daher wird bei diesem Strahler kein Energielabel benötigt.

Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 65
Marke:
LED's work
Type:
310721
Lichtstrom (Lumen):
5500
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
4000 K
Leistung:
50 W
Anschlusskabellänge:
3 m Kabel Stecker 230V H07RN-F(3G 1.0)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.