Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 160 mm
Produktbild zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 160 mm
LOGO zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 160 mm
LOGO zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 160 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115841
Hersteller:
     PRO-FIT
Herst.-Nr.:
     09081160
EAN/GTIN:
     8714757013306
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 160 mm
lochsäge
HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 160 mm

Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton.
5 x schneller und 10 x längere Standzeit als herkömmliche Lochsägen.
Mit integriertem Click & Drill System für einfaches Entfernen des Sägekerns, vergrößern einer Bohrung, schnelles Wechseln der Lochsägen, sägen unter einem extremen Winkel. Nachschleifbar.

Schnitttiefe 52 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
ProFit
Material:
HW
ø:
160 mm
Anwendung:
Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton
Schnitttiefe:
52 mm
Zähnezahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrkrone, Bohrkronen-Satz, Bohrkronensatz, Dosenbohrer, Dosenbohrer-Satz, Dosenbohrersatz, Hartmetall, Hohlwanddosenbohrer, Kranzbohrer, Kreisbohrer, Kreisschneider, Kreisschneider-Satz, Kreisschneidersatz, Kronenbohrer, Kronenbohrer-Satz, Kronenbohrersatz, Lochschneider, Lochschneider-Satz, Lochschneidersatz, Lochsägen, Lochsägensatz, Pro Fit, Pro-Fit, Profit, Rigips, kreisfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
DDH2MPCTHD
ab € 13,97*
Zubehör
Johann Eberhard
DDH2XLMPHD
ab € 22,22*
Zubehör
PRO-FIT
DDH2MPHD
ab € 18,78*
Zubehör
PRO-FIT
DDH2XLMPCTHD
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.