Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 152 mm ø 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 152 mm ø 160 mm
Produktbild zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 152 mm ø 160 mm
LOGO zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 152 mm ø 160 mm
LOGO zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 152 mm ø 160 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115871
Hersteller:
     PRO-FIT
Herst.-Nr.:
     09281160
EAN/GTIN:
     8714757002454
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 160mm
HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 152 mm ø 160 mm

Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton.
5 x schneller und 10 x längere Standzeit als herkömmliche Lochsägen.
Mit integriertem Click & Drill System für einfaches Entfernen des Sägekerns, vergrößern einer Bohrung, schnelles Wechseln der Lochsägen, sägen unter einem extremen Winkel. Nachschleifbar.

Schnitttiefe 152 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
ProFit
Material:
HW
ø:
160 mm
Anwendung:
Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton
Ausführung:
lang
Schnitttiefe:
152 mm
Zähnezahl:
6
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, lochsäge 160 mm, Bohrer, Bohrkrone, Bohrkronen-Satz, Bohrkronensatz, Dosenbohrer, Dosenbohrer-Satz, Dosenbohrersatz, Hartmetall, Hohlwanddosenbohrer, Kranzbohrer, Kreisbohrer, Kreisschneider, Kreisschneider-Satz, Kreisschneidersatz, Kronenbohrer, Kronenbohrer-Satz, Kronenbohrersatz, Lochschneider, Lochschneider-Satz, Lochschneidersatz, Lochsägen, Lochsägensatz, Pro Fit, Pro-Fit, Profit, Rigips, kreisfräser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 202,58*
€ 247,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,30*
€ 249,08*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 250,40*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,03*
€ 252,06*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,94*
€ 253,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johann Eberhard
DDC3LHD
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.