| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-709075 Herst.-Nr.: 97109281160 EAN/GTIN: 8714757002454 |
| |
|
| | |
| HM-Lochsäge Multi Purpose Long PROFIT® • Click & Drill-System zum schnellen Lochsägenwechsel • Geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre • Für alle Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff Hinweis: Bis zu 10-mal längere Standzeit als bei herkömmlichen Lochsägen. Weitere Informationen: | | Ø: | 160 mm | Bohrtiefe: | 152 mm | Markenname: | PROFIT | Herstellername: | Johann Eberhard GmbH | Herstellerartikelnummer: | 97109281160 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 199,59* | € 244,30* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,22* | € 246,23* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,19* | € 246,47* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,42* | € 248,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,64* | € 250,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|