Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Flachfeile 1/2-schlicht 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Flachfeile 1/2-schlicht 200 mm
Produktbild zu BLU-DAN Flachfeile 1/2-schlicht 200 mm
Symbol zu BLU-DAN Flachfeile 1/2-schlicht 200 mm
LOGO zu BLU-DAN Flachfeile 1/2-schlicht 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101120013
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     0012200
EAN/GTIN:
     5603764100648
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile 200mm
flachfeile
BLU-DAN Flachfeile 1/2-schlicht 200 mm

Erstklassige Qualität, mit Kreuzhieb, flachstumpfe Form.
Zum Feilen von planen Flächen, scharfen Ecken und Ansätzen aller gängigen Materialien wie Metalle, Kunststoffe, Holz, Leder, Glas usw.

Angegebene Querschnitte sind Nennmaße - Abweichungen produktionsbedingt möglich.

Weitere Informationen:
empfohlenes Kunststoffheft:
P 3
Hiebart:
1/2 Schlicht (Hieb 2)
Länge:
200 mm
Querschnitt:
20,0 x 4,5 mm
Marke:
Blu-Dan
Weitere Suchbegriffe: blu-dan flachfeile, Schlichtfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bludan
0970984
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.