Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Feilenheft
>
Artikel
BLU-DAN Feilenheft 2-Komponenten Länge 110 mm Loch ø 6,5 mm Größe P3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101120632
Hersteller:
Bludan
Herst.-Nr.:
0970984
EAN/GTIN:
5603764133981
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe kunststoff
feilenheft
BLU-DAN Feilenheft 2-Komponenten Länge 110 mm Loch ø 6,5 mm Größe P3
Mit 2 färbigen 2-Komponenten Griff.
Weitere Informationen:
Marke:
Blu-Dan
passend zu:
für 200 mm Rund und Vierkantfeilen
Loch ø:
6,5 mm
Material:
2K Kunststoff
Länge:
110 mm
Größe:
P 3
... >
Feile
>
Feilenheft
>
Feilenheft 2-Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
blu-dan feilenheft
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,58*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLU-DAN Bandsägefeile dreikant 200 mm
Bludan
1352200
ab € 7,84*
Sonstiges
BLU-DAN Chrominox-Flachfeile bastard 200 mm
Bludan
0011200C
ab € 11,01*
Sonstiges
BLU-DAN Chrominox-Flachfeile schlicht 200 mm
Bludan
0013200C
ab € 11,69*
Sonstiges
BLU-DAN Dreikantfeile 1/2-schlicht 200 mm
Bludan
0402200
ab € 6,18*
Sonstiges
BLU-DAN Dreikantfeile bastard 200 mm
Bludan
0401200
ab € 5,85*
Sonstiges
BLU-DAN Dreikantfeile schlicht 200 mm
Bludan
0403200
ab € 6,66*
Sonstiges
BLU-DAN Flachfeile 1/2-schlicht 200 mm
Bludan
0012200
ab € 4,97*
Sonstiges
BLU-DAN Flachfeile bastard 200 mm
Bludan
0011200
ab € 4,67*
Sonstiges
BLU-DAN Flachfeile schlicht 200 mm
Bludan
0013200
ab € 5,30*
Sonstiges
BLU-DAN Halbrundfeile 1/2-schlicht 200 mm
Bludan
0502200
ab € 7,21*
Sonstiges
BLU-DAN Halbrundfeile bastard 200 mm
Bludan
0501200
ab € 7,06*
Sonstiges
BLU-DAN Halbrundfeile schlicht 200 mm
Bludan
0503200
ab € 7,76*
Sonstiges
BLU-DAN Holzraspel flach 1/2-schlicht 200 mm
Bludan
2012200
ab € 7,35*
Sonstiges
BLU-DAN Holzraspel halbrund schlicht 200 mm
Bludan
2053200
ab € 9,39*
Sonstiges
BLU-DAN Messerfeile schlicht 200 mm
Bludan
0703200
ab € 11,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen