Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Chrominox-Flachfeile bastard 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Chrominox-Flachfeile bastard 200 mm
Produktbild zu BLU-DAN Chrominox-Flachfeile bastard 200 mm
Symbol zu BLU-DAN Chrominox-Flachfeile bastard 200 mm
LOGO zu BLU-DAN Chrominox-Flachfeile bastard 200 mm
LOGO zu BLU-DAN Chrominox-Flachfeile bastard 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101120180
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     0011200C
EAN/GTIN:
     5603764231908
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile
BLU-DAN Chrominox-Flachfeile bastard 200 mm

Härteste Beschichtung, die bei Feilen möglich ist. Kein Verstopfen, kein Verrosten. Löst Bearbeitungsprobleme an hartem und zähem Material wie Nirosta, Stahl-, Titan-, Molybdän-, Nickel-, Kupfer-/Wolframlegierungen und Kunststoffen aller Art, flachstumpfe Form.

Weitere Informationen:
empfohlenes Kunststoffheft:
P 3
Hiebart:
Bastard (Hieb 1)
Länge:
200 mm
Querschnitt:
21,0 x 5,0 mm
Marke:
Blu-Dan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bludan
0970984
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.