Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Feilenheft
>
Artikel
BLU-DAN Feilenheft 2-Komponenten Länge 135 mm Loch ø 10,6 mm Größe P6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101120635
Hersteller:
Bludan
Herst.-Nr.:
0970989
EAN/GTIN:
5603764134032
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe kunststoff
feilenheft
BLU-DAN Feilenheft 2-Komponenten Länge 135 mm Loch ø 10,6 mm Größe P6
Mit 2 färbigen 2-Komponenten Griff.
Weitere Informationen:
Marke:
Blu-Dan
passend zu:
für 250 und 300 mm Dreikant, Halbrund, Flachspitz und Flachfeilen
Loch ø:
10,6 mm
Material:
2K Kunststoff
Länge:
135 mm
Größe:
P 6
... >
Feile
>
Feilenheft
>
Feilenheft 2-Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
blu-dan feilenheft
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,28*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLU-DAN Flachfeile 1/2-schlicht 300 mm
Bludan
0012300
ab € 8,89*
Sonstiges
BLU-DAN Flachfeile 1/2-schlicht 350 mm
Bludan
0012350
ab € 12,31*
Sonstiges
BLU-DAN Flachfeile bastard 300 mm
Bludan
0011300
ab € 8,57*
Sonstiges
BLU-DAN Flachfeile bastard 350 mm
Bludan
0011350
ab € 11,83*
Sonstiges
BLU-DAN Flachfeile schlicht 300 mm
Bludan
0013300
ab € 9,46*
Sonstiges
BLU-DAN Halbrundfeile 1/2-schlicht 300 mm
Bludan
0502300
ab € 12,74*
Sonstiges
BLU-DAN Halbrundfeile bastard 300 mm
Bludan
0501300
ab € 12,53*
Sonstiges
BLU-DAN Halbrundfeile schlicht 300 mm
Bludan
0503300
ab € 13,78*
Sonstiges
BLU-DAN Holzraspel halbrund bastard 300 mm
Bludan
2051300
ab € 14,11*
Sonstiges
BLU-DAN Universalfeile flach 300 mm
Bludan
2970300
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen