Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 100 mm
Produktbild zu BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 100 mm
LOGO zu BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101120638
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     0967100
EAN/GTIN:
     5603764133790
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe holz
feilenheft
BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 100 mm

Mit Blechzwinge.

Weitere Informationen:
Marke:
Blu-Dan
passend zu:
für Feilen 200 mm
Länge:
100 mm
Material:
Buche lackiert
Weitere Suchbegriffe: feilenheft l.100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.