Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 120 mm
Produktbild zu BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 120 mm
LOGO zu BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 120 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101120640
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     0967120
EAN/GTIN:
     5603764133837
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft holz l 120mm
feilengriffe holz
BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 120 mm

Mit Blechzwinge.

Weitere Informationen:
Marke:
Blu-Dan
passend zu:
für Feilen 300 mm
Länge:
120 mm
Material:
Buche lackiert
Weitere Suchbegriffe: feilenheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.