Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 140 mm
Produktbild zu BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 140 mm
LOGO zu BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 140 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101120642
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     0967140
EAN/GTIN:
     5603764133882
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe holz
feilenheft
BLU-DAN Feilenheft Holz lackiert Länge 140 mm

Mit Blechzwinge.

Weitere Informationen:
Marke:
Blu-Dan
passend zu:
für Feilen 350 mm
Länge:
140 mm
Material:
Buche lackiert
Weitere Suchbegriffe: blu-dan feilenheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.