Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
Produktbild zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
Symbol zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
Symbol zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
LOGO zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121653
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3890101150122002
EAN/GTIN:
     4027497508365
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm

Anwendung: Stahl, Stahlguss, legierte- u. vergütete Stähle, Werkzeugstähle bis 65 HRC, rost-, säure-, hitzebeständiger Stahl und Stahlguss, Titan und Nickellgierungen. v=max: 80 m/s. Eisen-, Schwefel-, Chlorfrei = 0,1 %.

Weitere Informationen:
Marke:
Lukas
Form:
T41
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Stärke:
1 mm
Drehzahl max.:
13300 r/min
ø:
115 mm
Ausführung:
gerade Form
Bohrung:
22,23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.